Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88649 Koaxialkabel RG-174 5 m SMB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88649 Koaxialkabel RG-174 5 m SMB Schwarz
DeLOCK 88649 Koaxialkabel RG-174 5 m SMB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19342464
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88649
EAN/GTIN:
     4043619886494
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponeten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SMB
Anschluss 2
SMB
Kabeltyp
RG-174
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88445
ab € 23,40*
Zubehör
Delock
88444
ab € 15,10*
Zubehör
Delock
88594
ab € 6,09*
Zubehör
Delock
88647
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.