Grafik | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 850 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1350 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 2 |
Leistungen | Zahl der Benutzer | 8192 Benutzer |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| LED-Anzeigen | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E3-Prozessoren |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E3-1225 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Bus Typ | DMI |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 31 |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Code | SR00G |
| Prozessor Codename | Sandy Bridge |
| Prozessor Lithografie | 32 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
| Prozessorsockel | LGA 1155 (Socket H2) |
| Stepping | D2 |
| Systembus-Rate | 5 GT/s |
| Tcase | 72.6 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics P3000 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 21 GB/s |
Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | FCC A, CE A, VCCI A |
| ARK Prozessorerkennung | 52270 |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Flash-Speicher | 256 MB |
Energie | Kapazität der Stromversorgungseinheit | 550 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 445 mm |
| Tiefe | 707 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht | 1196 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 2 |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | 2 |
| eSATA | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® FDI-Technik | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
Speichermedium | Gesamte installierte Speicherkapazität | 36 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 12 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| Speicherkapazität | 3000 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | SATA |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 " |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 48 TB |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |