Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grau 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grau 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Secomp Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grau 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18365168
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat 6 grau 7m
  • Nachfolger des Patchkabels Megaline 727.
    - Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung.
    - Konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern.
    - 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27.
    - Kontaktbelegung 1:1.
    - Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt.
    - Aussenmantel flammenresistentes halogenfreies Polyolefin (FR/LS0H) Æ 5,8mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.