Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Patch Cord Cat.6 UTP 3m Netzwerkkabel Blau Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird Patch Cord Cat.6 UTP 3m Netzwerkkabel Blau Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird Patch Cord Cat.6 UTP 3m Netzwerkkabel Blau Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18317187
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6-3M/B
EAN/GTIN:
     8716309074124
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Zertifizierung
ISO 9002, UL, DVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.