| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-18268079 Herst.-Nr.: MRCS120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MediaRange Netzwerk Patchkabel CAT6, 10m, RJ 45, schwarz Hochwertig mehrfach geschirmtes CAT6-Netzwerkkabel für Gigabit-Verkabelung. Durch die aufwändige Schirmung werden Störeinflüsse durch parallel verlegte Stromkabel verhindert.
- hochwertiges Kategorie-6-Patchkabel - Adapter Typ: RJ45-Stecker - Kabellänge: 10m - Farbe: Schwarz - Kabel-Art: Netzwerkkabel Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |