Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron Q-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron Q-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Dynatron Q-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Dynatron Q-129 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18267908
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     Q129
EAN/GTIN:
     4260133124011
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Passivkühler
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Rack-Kapazität
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1567 (Socket LS)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Kompatible Produkte
Intel Nehalem-EX Xeon 7500
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.