|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-18182912 Herst.-Nr.: 527502 EAN/GTIN: 7320285275027 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone |  | Vorgesehene Verwendung | Auto |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Typ | Aktive Halterung |  | Material | ABS Synthetik |  | Kompatibilität | iPhone | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 22 ° |  | Minimum Gerätweite | 62 mm |  | Maximum Geräteweite | 77 mm |  | Minimum Gerätetiefe | 6 mm |  | Maximum Gerätetiefe | 10 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, handyhalterung auto, halterungen mobiltelefon, Komponent |
|  |  |
| |