Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat6 UTP 30m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat6 UTP 30m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Digitus Cat6 UTP 30m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18169227
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1611-300
EAN/GTIN:
     4016032214298
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Ungeschirmtes CAT 6 Patchkabel
    - Längenkennzeichnung auf den Hauben
    - Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
    - 1:1 Belegung
    - 4x 2 AWG 26/7
    - Twisted pair
    - 3P CAT 6 zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.