Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama CAT5e Cross Over Cable STP, 3 m, Grey Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CAT5e Cross Over Cable STP, 3 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Cross Over Cable STP, 3 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Cross Over Cable STP, 3 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1813340
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00045058
EAN/GTIN:
     4007249450586
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
  • Modular Stecker 8p8c (RJ 45) - Modular Stecker 8p8c (RJ 45) - hochwertiges Kategorie-5e-Patchkabel mit 2 geschirmten RJ-45-Steckern - mit AL-Folien-Gesamtschirm - angespritzte Stecker und Zugentlastung - Stecker-Spezifikation gemäß EIA/TIA 56813 - Gigabit (10/100/1000Mbps) tauglich - zur Datenübertragung PC-PC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00041897
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00041898
ab € 9,45*
Ähnlich
Hama
00045054
ab € 7,56*
Ähnlich
Hama
00045059
ab € 6,40*
Ähnlich
Hama
00046742
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00041894
ab € 3,33*
Ähnlich
Hama
00046736
ab € 19,99*
Ähnlich
Hama
00041895
ab € 4,20*
Ähnlich
Hama
00041896
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.