Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama CAT5e Patch Cable, 1,5 m, Grey Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CAT5e Patch Cable, 1,5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 1,5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 1,5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 1,5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 1,5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1813157
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00041894
EAN/GTIN:
     4047443090140
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Modular Stecker 8p8c (RJ 45) - Modular Stecker 8p8c (RJ 45) - hochwertiges Kategorie-5e-Patchkabel mit 2 geschirmten RJ-45-Steckern - mit AL-Folien-Gesamtschirm - angespritzte Stecker und Zugentlastung - Stecker-Spezifikation gemäß EIA/TIA 56813 - Gigabit (10/100/1000Mbps) tauglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00045054
ab € 7,44*
Ähnlich
Hama
00041897
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00041898
ab € 9,33*
Ähnlich
Hama
00045058
ab € 3,90*
Ähnlich
Hama
00045059
ab € 6,41*
Ähnlich
Hama
00046742
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00046736
ab € 19,85*
Ähnlich
Hama
00041895
ab € 4,20*
Ähnlich
Hama
00041896
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.