Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama CAT5e Patch Cable, 5 m, Grey Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CAT5e Patch Cable, 5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Hama CAT5e Patch Cable, 5 m, Grey Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1813013
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00041896
EAN/GTIN:
     4047443090164
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Modular Stecker 8p8c (RJ 45) - Modular Stecker 8p8c (RJ 45) - hochwertiges Kategorie-5e-Patchkabel mit 2 geschirmten RJ-45-Steckern - mit AL-Folien-Gesamtschirm - angespritzte Stecker und Zugentlastung - Stecker-Spezifikation gemäß EIA/TIA 56813 - Gigabit (10/100/1000Mbps) tauglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00045054
ab € 7,44*
Ähnlich
Hama
00041897
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00041898
ab € 9,33*
Ähnlich
Hama
00045058
ab € 3,90*
Ähnlich
Hama
00045059
ab € 6,41*
Ähnlich
Hama
00046742
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00041894
ab € 3,55*
Ähnlich
Hama
00046736
ab € 19,85*
Ähnlich
Hama
00041895
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.