Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon CAT.6 Network Cable RJ45 grey 1 m Netzwerkkabel Grau Cat6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon CAT.6 Network Cable RJ45 grey 1 m Netzwerkkabel Grau Cat6
Sharkoon CAT.6 Network Cable RJ45 grey 1 m Netzwerkkabel Grau Cat6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1809611
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951003686
EAN/GTIN:
     4044951003686
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel sind zur Verbindung eines Computers mit einem Switch oder Hub innerhalb eines 10/100/1000 Mbit Ethernet Netzwerks gedacht. Die Netzwerkkabel in verschiedenen Längen erleichtern dem User das Leben. Der Vorteil der Patchkabel nach Cat.6 Standard: Sie unterliegen einer höherwertigen Fertigung und bieten neue Spitzengeschwindigkeiten, bisher sind sie allerdings nur in grau erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.