Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 4 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17913210
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US424-AT
EAN/GTIN:
     4710423778771
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Das US424 ist ein System mit 4 Ports, über das 4 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastastur-, -Maus sowie -Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US424 ist die Installation einfach und übersichtlich - es werden keine 4 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.
1x US424 4 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
298 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
82.4 mm
Höhe
25.3 mm
Gewicht
226 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
HD-Typ
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.