Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo DMS-01D 61 cm (24 Zoll) Freistehend Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DMS-01D 61 cm (24 Zoll) Freistehend Schwarz, Silber
AG Neovo DMS-01D 61 cm (24 Zoll) Freistehend Schwarz, Silber
AG Neovo DMS-01D 61 cm (24 Zoll) Freistehend Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17859653
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DMS01D1000000
EAN/GTIN:
     4710739592191
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Dual Desktop Ständer
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
24 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
12 kg
Montage
Freistehend
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
672 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsbreite
474 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
3600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.