Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y261721 Herst.-Nr.: 341301 EAN/GTIN: 7666233413012 |
| |
|
| | |
| Features: - 100% Kupfer; - Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design; - 100% vergossene Zugentlastung; - 24K vergoldete Kontakte; - Belegung gemäß EIA/TIA 568B; - ROHS konform. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,70* | € 3,07* | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,22* | € 3,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,86* | € 24,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,99* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|