Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau
Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau
Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17855049
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     329989
EAN/GTIN:
     766623329989
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte zum budgetfreundlichen Preis
Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, vergoldete Kontakte, EIA/TIA-Entsprechung sowie Folien- und Geflechtsschirmung nicht verzichten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Frequenz
350 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.