Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 316 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ReadyNAS 316 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz
NETGEAR ReadyNAS 316 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17839754
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN31662E-100EUS
EAN/GTIN:
     606449094725
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
  • 6 Festplatteneinschübe (NAS/SAN), bis zu 24TB Kapazität.
    - Unbegrenzte Snapshots.
    - XRAID2 & Sofort-Provisioning.
    - Cloud-managed Replication.
    - iSCSI und Thin Provisioning.
    - Antivirus und Verschlüsselung.
    - Modernes GUI und ReadyCLOUD-Verwaltung.

    Programme, virtuelle Bilder, Client-Dateien, Mails – die Datentypen, die zentral damit zu tun haben, ein erfolgreiches Geschäft zu führen, erscheinen endlos. Mit ReadyNAS haben Sie nun eine fortschrittliche und einfach zu bedienende Lösung für den zentralen, sicheren und kontrollierten Zugang zu Ihren digitalen Werten. ReadyNAS ist deshalb weit mehr als nur ein einheitlicher Speicherplatz (NAS und SAN) für Ihr Unternehmen. ReadyNAS gestattet es Ihnen, mehr zu tun als Sie jemals gedacht haben. Das erreicht man durch das Zusammenführen von Eigenschaften wie das Beste an Performance mit innovativen Techniken für Effektivität wie unbegrenzte Snapshots, Thin Provisioning oder Cloud-basierende Replikation.

    Jedes Network Attached Storage-Gerät (NAS von NETGEAR) läuft mit dem revolutionären ReadyNAS-Betriebssystem. Dieses kundenspezifische Betriebssystem speichert Daten nicht nur mit der automatischen Erweiterungstechnik XRAID2, sondern ist das erste Desktop-NAS für kleine und mittlere Unternehmen, das kontinuierlichen Datenschutz durch unbegrenzte Snapshot-Technik bietet, die durch den Echtzeit-Virenschutz und die Hardware-Verschlüsselung komplettiert wird. Weil das Gerät speziell für die Bedürfnisse von Kleinunternehmen entwickelt wurde, nutzen ReadyNAS-Geräte ReadyCLOUD-Technologie für die Cloud-basierende Erkennung, Bereitstellung und sogar fortlaufende Verwaltung.

    Zusätzlich sind diese neuen Geräte vorbereitet für Virtualisierungen mit iSCSI-Unterstützung, Thin Provisioning und Zertifizierungen für VMWare und Microsoft. Heutzutage sind Daten Ihre Welt. Mit ReadyNAS ist das Schützen und Zugreifen auf diese Welt leichter denn jemals zuvor. ReadyNAS – Speichertechnik LEICHT gemacht.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
200 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
111 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
287.5 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
7530 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
eSATA
Ja
Leistungen
Zahl der Benutzer
8192 Benutzer
Geräuschpegel
25 dB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speichermedium
Gesamte installierte Speicherkapazität
12 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
6
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
24 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,24*
€ 1.938,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,98*
€ 1.915,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,94*
€ 1.859,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,01*
€ 1.820,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,61*
€ 1.770,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
81801
ab € 13,48*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
RN51600-100EUS
ab € 1.184,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.