Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10
Transcend 8GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17396527
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDU1
EAN/GTIN:
     760557824992
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Class 10 SDXC/SDHC Ultra High Speed Speicherkarten von Transcend vereinen die beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesseln das volle Potential Ihres UHS-I-fähigen Geräts. So erreichen diese Speicherkarten sehr hohe Übertragungsraten, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt werden. Somit sind die Speicherkarten ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen.

Eigenschaften
- Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation (U1)
- Class 10 konform - kompatibel zum SD 3.01 Standard
- Reibungslose Full HD Videoaufnahmen
- Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed Serienaufnahmen
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC)
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDU1
ab € 5,82*
Zubehör
Transcend
TS32GSDU1
ab € 6,42*
Zubehör
Transcend
TS64GSDU1
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.