|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-1657858 Herst.-Nr.: 1405 EAN/GTIN: 4001072014052 |
| |
|
|  |  |
 | Informationen -selbstgesteuerte Geschwindigkeitsanpassung durch Temperatursensor. -zuschaltbare blaue Beleuchtung in Blitz-Form. -TWISTER Lagertechnologie für lange Lebensdauer, leise Rotation und einfache Reinigung. -BATWING Lüfterblätter leisten 30% mehr Luftstrom bei geringer Geräuschentwicklung. -HALO Rahmen mit gestanzten Lufteinlässen für 20% mehr Luftstrom. -4 Antivibrations-Gummistecker verhindern Vibrationsgeräusche am PC-Gehäuse. -3-Pin zu 4-Pin Molex Adapter im Lieferumfang.
Lieferumfang -12cm Everest Lüfter. -4 Schrauben. -4 Antivibrationsgummis. -3-Pin zu 4-Pin Molex Adapter. -Blade-Aufkleber. Weitere Informationen: Energie | Nennstrom | 0.25 A | Design | Produktfarbe | Transparent | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 80 x 25 x 80 mm |  | Drehgeschwindigkeit | 500 RPM |  | Luftstrom | 19.23/45.02 m³/h | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse |  | Typ | Ventilator |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |