Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper SRX240H2 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper SRX240H2 Gateway/Controller
Juniper SRX240H2 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16280109
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     SRX240H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
POP3, HTTP, SMTP, IMAP, FTP
Merkmale
Schnittstelle
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 803.3at, IEEE 802.3af
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Sicherheit Eigenschaften
4096 policies (max)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Abmessungen (BxTxH)
444 x 385 x 44 mm
Energie
Energiebedarf
100-240, 150W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
179 W
Stromversorgung
350 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Wärmeableitung
413 BTU/h
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS, RSA SecureID, LDAP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
2048 MB
Software
Kompatible Betriebssysteme
JUNOS 10.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.214,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,24*
€ 1.444,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,77*
€ 1.443,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,11*
€ 1.410,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,20*
€ 1.373,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,41*
€ 1.309,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.