Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²
Epson Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1595733
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045083
EAN/GTIN:
     8715946413938
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
24" x 40m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
6040 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
610 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Druckmediengewicht
280 g/m²
Ursprungsland
Schweiz
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5400 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3400N - SureColor SC-T3400 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 w/o stand - SureColor SC-T3200 Series - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3000 w/o stand - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition - Epson Stylus Pro 9800 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 9600 - Epson Stylus Pro 9500 - Epson Stylus Pro 9450 - Epson Stylus Pro 9400 (Photo Black) - Epson Stylus Pro 9400 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7890 - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition - Epson Stylus Pro 7800 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 7600 - Epson Stylus Pro 7500 - Epson Stylus Pro 7450 - Epson Stylus Pro 7400 (Photo Black) - Epson Stylus Pro 7400 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 10600 - Epson Stylus Pro 10000CF</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, plotterfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
€ 9.726,39*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
€ 2.282,26*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
€ 3.459,33*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
€ 3.793,48*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
€ 2.285,54*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
€ 2.573,86*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
€ 3.868,03*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
€ 5.082,48*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
€ 5.069,74*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
€ 3.740,46*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
€ 4.751,79*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
€ 6.634,92*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
€ 2.549,63*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
€ 2.186,99*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
€ 3.091,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.