Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 320cm Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 320cm Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 320cm Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1570806
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-320
EAN/GTIN:
     731304258001
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2690 g
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Nominale Ausgang Spannung
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse
(1) IEC 309 32A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,59*
€ 703,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,72*
€ 672,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,50*
€ 655,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,08*
€ 616,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PDM3532IEC-680
ab € 559,93*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-380
ab € 525,33*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-260
ab € 520,72*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-560
ab € 552,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.