Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR-P2 1-BL Einwegbatterie 6V Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR-P2 1-BL Einwegbatterie 6V Lithium
Varta CR-P2 1-BL Einwegbatterie 6V Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15557124
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48156
EAN/GTIN:
     4040849481567
Suchbegriffe:
CR-P2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Varta Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte Präzise Energie für analoge und digitale Kameras. Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-hängigkeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
35 x 36 x 19.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,57*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,57*
€ 13,768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.