Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Grey, 20m Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Grey, 20m Netzwerkkabel Grau
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Grey, 20m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525574
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2200
EAN/GTIN:
     7611990751280
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz. * Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle. * Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1. * Impedanz: 100 Ohm. * Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt. * Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.2004
ab € 3,42*
Zubehör
Draka
21.05.2104
ab € 14,61*
Zubehör
Draka
21.05.2154
ab € 20,36*
Zubehör
Draka
21.05.2014
ab € 3,85*
Zubehör
Draka
21.05.2204
ab € 26,24*
Zubehör
Draka
21.05.2024
ab € 5,03*
Zubehör
Draka
21.05.2034
ab € 6,33*
Zubehör
Draka
21.05.2054
ab € 8,65*
Zubehör
Draka
21.05.2003
ab € 3,41*
Zubehör
Draka
21.05.2103
ab € 14,53*
Zubehör
Draka
21.05.2153
ab € 20,50*
Zubehör
Draka
21.05.2013
ab € 3,88*
Zubehör
Draka
21.05.2203
ab € 26,45*
Zubehör
Draka
21.05.2023
ab € 5,03*
Zubehör
Draka
21.05.2033
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.