Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Yellow, 5m Netzwerkkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Yellow, 5m Netzwerkkabel Gelb
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Yellow, 5m Netzwerkkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525553
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.5052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Kabeltyp S/FTP (Folie + Geflechtschirm).
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Folie + Geflechtschirm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.5004
ab € 2,93*
Zubehör
Draka
21.05.5104
ab € 12,65*
Zubehör
Draka
21.05.5154
ab € 17,98*
Zubehör
Draka
21.05.5014
ab € 3,33*
Zubehör
Draka
21.05.5204
ab € 23,08*
Zubehör
Draka
21.05.5024
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5034
ab € 5,49*
Zubehör
Draka
21.05.5054
ab € 7,55*
Zubehör
Draka
21.05.5003
ab € 2,92*
Zubehör
Draka
21.05.5103
ab € 12,69*
Zubehör
Draka
21.05.5153
ab € 17,88*
Zubehör
Draka
21.05.5013
ab € 3,32*
Zubehör
Draka
21.05.5203
ab € 23,08*
Zubehör
Draka
21.05.5023
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5033
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.