Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Red, 10m Netzwerkkabel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Red, 10m Netzwerkkabel Rot
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Red, 10m Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525550
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.5004
ab € 2,91*
Zubehör
Draka
21.05.5104
ab € 12,69*
Zubehör
Draka
21.05.5154
ab € 17,84*
Zubehör
Draka
21.05.5014
ab € 3,33*
Zubehör
Draka
21.05.5204
ab € 23,04*
Zubehör
Draka
21.05.5024
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5034
ab € 5,46*
Zubehör
Draka
21.05.5054
ab € 7,55*
Zubehör
Draka
21.05.5003
ab € 2,94*
Zubehör
Draka
21.05.5103
ab € 12,65*
Zubehör
Draka
21.05.5153
ab € 17,84*
Zubehör
Draka
21.05.5013
ab € 3,34*
Zubehör
Draka
21.05.5203
ab € 23,06*
Zubehör
Draka
21.05.5023
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5033
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.