Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Power SATA HDD > 4pin male – angled Mehrfarbig 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Power SATA HDD > 4pin male – angled Mehrfarbig 0,15 m
DeLOCK Cable Power SATA HDD > 4pin male – angled Mehrfarbig 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1509463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60101
EAN/GTIN:
     4043619601011
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der abgewinkelte SATA Stecker, lässt das Kabel von der Festplatte nach unten wegführen, sodass Sie trotz Platzproblemen Ihr Laufwerk anschließen können. Technische Daten - Stromanschlussadapter für SATA HDD. - Anschluss: 15pin SATA gewinkelt 90° unten > 4pin. - Kabellänge: ca. 11,8cm (ohne Konnektor) ca. 15cm (mit Konnektor).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
0.15 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
60100
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.