Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CC 42/3 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 42/3 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)
e+p CC 42/3 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14994993
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CC 42/3 GRAU
EAN/GTIN:
     4005298048327
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • „1:1 Verbindung“, folien- und geflechtgeschirmtes Kabel (S-FTP), mit paarig verseilten Adern, vergossenen Hauben mit Knickschutz - Farbe: grau - RJ45-Stecker - RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.