Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LR44/AG13/V13 GA (4276) 1BL Einwegbatterie SR44 Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta LR44/AG13/V13 GA (4276) 1BL Einwegbatterie SR44 Alkali
Varta LR44/AG13/V13 GA (4276) 1BL Einwegbatterie SR44 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14977887
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Knopfzelle Alkaline - 1Stk. Blister Varta - AG13, LR44, LR1154, V13GA, 4276 Ersetzt folgende Zellen: AG13, LR44, LR1154, V13GA, 4276
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 11.6 x 5.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
125 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.