Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab CAT6A Netzwerkkabel S-FTP,PIMF, halogenfrei, 10GB, grau, 0.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab CAT6A Netzwerkkabel S-FTP,PIMF, halogenfrei, 10GB, grau, 0.50m
M-Cab CAT6A Netzwerkkabel S-FTP,PIMF, halogenfrei, 10GB, grau, 0.50m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14727174
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3500
EAN/GTIN:
     4260134935005
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-MS-481
ab € 13,47*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-S311L
ab € 55,90*
Zubehör
Techly
ICA-LCD 316S
ab € 29,53*
Zubehör
Techly
ICA-LCD G32
ab € 51,63*
Zubehör
Techly
ICA-MS-461E
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.