Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN EC1000 Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN EC1000 Stromverteilereinheit (PDU)
ATEN EC1000 Stromverteilereinheit (PDU)
ATEN EC1000 Stromverteilereinheit (PDU)
ATEN EC1000 Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14582891
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     DCP2952
EAN/GTIN:
     4710423778115
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bedienung
- Platzsparende 1U-Ausführung zur vorder- oder rückseitigen Rack-Montage
- 4 RJ-45-Energiesensorports zur Überwachung von bis zu vier Energy-PDU-Stromwerten (0 A bis 32 A pro Port)
- 4 RJ-11 Umgebungssensorports zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Differenzialdruck*
- Maximal messbare Stromstärke 32 A bei 100 – 240 V (Energy-Box)
- Vorderseitige LED-Anzeige mit 3 x 7 Segmenten für Strom/Sensor/IP-Adresse
- Schwellwert-Überwachung für:
- 1. Strom
- 2. Temperatur
- 3. Feuchtigkeit
- 4. Differenzialdruck
- Benachrichtigung bei Schwellwert-Überschreitung durch:
- 1. Lokal: akustisches Signal und LED-Anzeigen
- 2. Gegenstelle: SMTP/SNMP-Trap/Syslog-Protokoll

Verwaltung
- Vorderseitige LED-Anzeigen für Strom, Temperatur*, Luftfeuchtigkeit*, Differenzialdruck* und IP-Adresse an der Energy-Box
- Fernüberwachung von Strom, Temperatur*, Luftfeuchtigkeit* und Differenzialdruck* sowie Fernverwaltung
- Vollständige Verwaltung über die Stromverwaltungssoftware eco Sensors oder SNMP-Manager anderer Anbieter
- Individuelle Namensvergabe für die einzelnen Energy-PDUs
- Ereignisprotokllierung–Ereignisprotokoll mit 128 Zeilen
- Syslog-Unterstützung
- Firmwareaktualisierung möglich

Fernverwaltung
- Fernverwaltung über TCP/IP und den eingebauten 10/100-Mbps-Ethernet-Port
- Bequeme Verwaltung über grafische Benutzeroberfläche im Web-Browser
- Netzwerkschnittstellen: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, automatische 10Base-T-/100Base-TX-Erkennung, Ping
- Unterstützt SNMP Manager V1, V2, V3

Sicherheit
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit Kennwortschutz und erweiterter 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
- Autorisierung und Authentifizierung über RADIUS

Lieferumfang
- 1x EC1000 Energy-Box
- 1x 0AD8-8605-24EG Netzteil
- 1x Montagekit
- 4x RJ-45-Kabel
- 1x CD-ROM (Benutzerhandbuch, eco Sensors-Software)
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 75.9 x 42 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Kompatible Produkte
PDU
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
PE1216G
ab € 133,63*
Zubehör
Aten
PE1324G
ab € 254,26*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,14*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.