Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker Multiframe M12-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker Multiframe M12-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Noiseblocker Multiframe M12-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135195
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-M12-P
EAN/GTIN:
     4250051906400
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weltweit das Nonplusultra im Lüfterbau
Patentierte High Tech entwickelt in Deutschland! (((Noiseblocker)))® leitet im Jahr 2008 mit der selbst entwickelten und patentierten
NB-Multiframe® Technologie eine neue Ära im Lüfterbau ein.
Die allgemein als Referenz anerkannte Multiframe S-Serie von (((Noiseblocker)))® ist der erste Lüfter mit schwingungsfreien Lüfterrahmen und verfügt über zahlreiche Verbesserungen und ist Standardlüftern in fast allen Bereichen überlegen.
In Verbindung mit der einmaligen NB-Multiframe® Technologie , unseren nahezu lautlosen NB-NanoSLI® Lager und den NB-EKAPlus II Antrieb stellt die NB-Multiframe S-Serie derzeit das Beste dar was Deutsche Ingenieurkunst zu bieten hat. Qualität auf die man sich verlassen kann!

- Einzigartiges mehrteiliges schwingunfreies Chassis mit integrierten Körperschalldämpfern und glasfaserverstärkter Rahmen.
- Extrem niedrige Startspannung!
- Leichte Montage.
- Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb.
- Verifizierte Technische Daten.

- Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher.
- Nahezu lautlose Lager.
- extrem geräuscharme und langlebige NB-NanoSLI® Lager.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
4.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Luftstrom
133 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.