| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-140569 Herst.-Nr.: S041334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 12 x 431 x 333 mm | | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A3 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Mediengewicht | 251 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, epson fotopapier a3 semigloss, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |