Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson A3+ Archival Matte Paper Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson A3+ Archival Matte Paper Fotopapier
Epson A3+ Archival Matte Paper Fotopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE9-138665
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     S041340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
20 x 350 x 500 mm
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A3+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Merkmale
Mediengewicht
192 g/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.