Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper SRX550 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper SRX550 Gateway/Controller
Juniper SRX550 Gateway/Controller
Juniper SRX550 Gateway/Controller
Juniper SRX550 Gateway/Controller
Juniper SRX550 Gateway/Controller
Juniper SRX550 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13552631
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     SRX550-645AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung
Firewall:5.5 Gbps, IPS: 800 Mbps
Technische Details
Managementsoftware
Junos OS
Merkmale
Schnittstelle
4 GbE SFP
Design
Rack-Kapazität
2U
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9960 g
Abmessungen (BxTxH)
444 x 462 x 88 mm
Energie
Energiebedarf
100-240, 50/60
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
122 W
Stromversorgung
645 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kompatible Slots
6 GPIM, 2 Mini-PIM
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Software
Software-Version
12,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.132,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.132,71*
€ 3.727,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.101,51*
€ 3.690,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.997,92*
€ 3.567,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.939,47*
€ 3.497,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.898,07*
€ 3.448,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.