Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP090 Stromkabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP090 Stromkabel Schwarz 1,8 m
LogiLink CP090 Stromkabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13188680
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker ist gewinkelt, die Kaltgerätebuchse gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,80 Meter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP103
ab € 2,18*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,27*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,30*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,27*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,85*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.