Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK10200 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK10200 Telefonkabel 2 m Schwarz
Microconnect MPK10200 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13073586
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK10200
EAN/GTIN:
     5711045240522
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
modularkabel rj-10
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.