Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2Mm Sm Lc Lc 10m Glasfaserkabel OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 2Mm Sm Lc Lc 10m Glasfaserkabel OFC
HPE 2Mm Sm Lc Lc 10m Glasfaserkabel OFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13057921
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     14130199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Lochdurchmesser
8 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.