Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore BP20 Rucksack Reiserucksack Schwarz Nylon, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore BP20 Rucksack Reiserucksack Schwarz Nylon, Polyester
Nitecore BP20 Rucksack Reiserucksack Schwarz Nylon, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-129577513
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     BP20
EAN/GTIN:
     6952506492473
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1500 g
Volumen (l)
20 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Nylon, Polyester
Merkmale
Rucksack-Typ
Reiserucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Einfarbig
Lineare Massendichte
1000 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Muster
Kein Muster
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, army rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.