Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1009341 Herst.-Nr.: S041316 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 495 x 345 x 10 mm | | Gewicht | 1280 g | | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A3+ | | Druckmaterial - Helligkeit | 93% | Merkmale | Mediengewicht | 255 g/m² | | Druckmedien - Stärke | 270 µm | | Undurchsichtigkeit | 96 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, epson fotopapier glänzend a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,22* | € 27,83* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,83* | € 29,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,10* | € 30,07* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,29* | € 31,77* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 23,69* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 1,011* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|