Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D762 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D762 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D762 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-128850918
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4358-3491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
20 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
43.18 mm
Höhe
132.08 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBT 128, Industrial 2 of 5, JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E0
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Dot Code A, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Horizontales Blickfeld
44.5 °
Vertikales Blickfeld
33.5 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 733,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,33*
€ 870,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,25*
€ 853,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,10*
€ 833,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,09*
€ 774,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.