Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Lom Tri Canopy Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Lom Tri Canopy Grau
Easy Camp Lom Tri Canopy Grau
Easy Camp Lom Tri Canopy Grau
Easy Camp Lom Tri Canopy Grau
Easy Camp Lom Tri Canopy Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-128709270
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120466
EAN/GTIN:
     5709388145321
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Canopy
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Stahl
Material innen
Polyester
Anzahl der Pole
3
Schwer entflammbar
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2600 mm
Breite
5000 mm
Tiefe
2500 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.