Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMA2802/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMA2802/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz
CoreParts MMA2802/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742716
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMA2802/2048
EAN/GTIN:
     5704327566878
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 2gb, desktop pc speicher, ddr3 ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.