Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 36130-002-0 Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 36130-002-0 Messer-Set
ZWILLING 36130-002-0 Messer-Set
ZWILLING 36130-002-0 Messer-Set
ZWILLING 36130-002-0 Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125356566
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     129981
EAN/GTIN:
     4009839377372
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Die Robustheit, die eisgehärte Klinge, das ansprechende Drei-Nieten-Design sowie ein geringes Gewicht sind die Eigenschaften, die an der Serie ZWILLING Gourmet geschätzt werden. Der fugenlos verarbeitete Griff aus Kunststoff ist ergonomisch geformt, sodass das Küchenmesser besonders angenehm in der Hand liegt. Die eisgehärtete FRIODUR Klinge aus rostfreiem Edelstahl überzeugt mit hoher Schneidhaltigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität. Dieses Messer wurde in Deutschland gefertigt.

- Stabile, korrosionsbeständige und flexible Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
- Perfekt ausbalanciertes Messer für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomischer Griff aus Kunststoff im Drei-Nieten-Design mit gelasertem ZWILLING Logo auf der mittleren Niete
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Höhe
35 mm
Tiefe
420 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Santokumesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Silber
Handgrifffarbe
Schwarz
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.