Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 8 |
 | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 3 |
 | PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig) | 1 |
 | Kabeltyp | Vollständig modular |
Energie | Gesamtleistung | 850 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 850 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 22 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 70.8 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 22 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
 | Effizienz | 90 % |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
 | Lagertyp | FDB |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 135 mm |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 150 mm |
 | Höhe | 86 mm |