Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125084146
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3205380
EAN/GTIN:
     0085854259200
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
910 g
Volumen (l)
20 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
358 x 246 x 19 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Material
Material
Recyceltes Polyester
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Merkmale
Rucksack-Typ
Reiserucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Stil
Stadt
Färbung
Einfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, army rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.