Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2216 Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125084134
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3205382
EAN/GTIN:
     0085854259224
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
1100 g
Volumen (l)
28 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Material
Material
Recyceltes Polyester
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Merkmale
Rucksack-Typ
Reiserucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Stil
Stadt
Färbung
Einfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, army rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.