Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Sockel AM5 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM5 |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 3 |
 | 1. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
 | 1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 5.0 |
 | 2. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
 | 2. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0 |
 | 3. M.2 größte Schlüsselgröße | 2280 |
 | 3. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
 | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
 | HDCP | Ja |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
 | Antenne enthalten | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
 | Motherboard Chipsatz | AMD B850 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
 | Zertifizierung | FCC, CE, ErP/EuP |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 3 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 2 |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4--polig) | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | 12-V-Stromanschluss | Ja |
 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
 | Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | HDMI-Version | 2.1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4 |
 | Kopfhörerausgänge | 3 |
 | Line-in | Ja |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 |
 | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |
Netzwerk | WLAN | Ja |
 | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Dragon RTL8125BG |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.2 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 7 |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 256 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Unbuffered Speicher | Ja |