Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Low-Skew-Cat-5e-Kabel, 305 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Low-Skew-Cat-5e-Kabel, 305 m
ATEN Low-Skew-Cat-5e-Kabel, 305 m
ATEN Low-Skew-Cat-5e-Kabel, 305 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12477846
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-2801
EAN/GTIN:
     4710423774063
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Bei der analogen Bildsignalübertragung wird eine gute Bildqualität erreicht, wenn der Computer direkt und über ein kurzes Kabel mit dem Monitor verbunden ist. Leider sind in den modernen Rechenzentren, Labors, Verkaufsräumen und Anzeigesystemen die Kabelwege sehr lang. Dies führt oft zu langem, schwerem und teurem Kabelsalat. Um diese praktische Grenze für Kabellängen bei Bildsignalübertragung zu umgehen, werden KVM-Switches (und auch KVM- und VGA-Verlängerungen) eingesetzt, die die Signale über Kat. 5e-Kabel übermitteln. Laufzeitunterschiede sind Phasendifferenzen und entstehen, wenn die R-, G- und B-Signale über lange Kat. 5e-Kabel übertragen werden. Sie führen zu verschmierten, unscharfen und farblich unreinen Bildern, die umso schlechter werden, je länger die Kabel sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 237,85*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 176,48*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 846,03*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 745,21*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 300,05*
Zubehör
Aten
VE810-AT-G
ab € 71,03*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 334,11*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 396,19*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 277,03*
Zubehör
Aten
CE610
ab € 719,74*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 251,13*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 605,44*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 64,61*
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 82,04*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 305,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.