Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124761771
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0I9REU
EAN/GTIN:
     6941812784860
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
200MP Bildgebungssystem
Klare Details und fantastische Nachtaufnahmen

Ausgestattet mit einer 200MP-Hauptkamera auf Flagship-Niveau, leistungsstarker Hardware und OIS (optischer Bildstabilisierung), liefert das Redmi Note 14 Pro+ 5G klarere Details und bessere Nachtaufnahmen.

Xiaomi Imaging Engine
AI-optimierter Algorithmus

Dank der leistungsstarken End-to-End (E2E) AI Remosaic-Algorithmen, die die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Bildqualität erheblich verbessern, werden gestochen scharfe 200MP-Bilder mit vielen Details und lebendigen Farben aufgenommen.

4-facher, verlustfreier Zoom
Verlustfreier optischer Zoom

Mit dem verlustfreien optischen 2-fach- und 4-fach-Zoom kannst du ganz einfach zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln, um deine Aufnahme zu optimieren, ohne dass auch nur ein Pixel daneben liegt.

Herausragende Nachtaufnahmen
Lass deine besten Momente erstrahlen

Die RAW-Algorithmen wurden weiter verfeinert, um mehr Bilddetails zu erhalten und Nachtaufnahmen noch eindrucksvoller zu machen.

Hoher Dynamikbereich
Klarheit in Licht und Schatten

Mit Smart-ISO Pro liefert das Redmi Note 14 Pro+ 5G unglaubliche HDR-Fotos, indem es die Smartphone-Kamera automatisch so einstellt, dass Details sowohl in dunklen als auch in hellen Bereichen eines Motivs besser erfasst werden. Es stellt sicher, dass kein Foto überbelichtet wird, und macht dunkle Bereiche klarer, was zu einer besseren Balance von Licht und Schatten führt.

AI Erase Pro
Entferne mit AI Erase Pro unerwünschte Elemente aus deinen Fotos. Tippe einfach auf das, was du entfernen möchtest, und sieh zu, wie es auf magische Weise verschwindet!

AI Beautify
Die Geschlechtserkennung und die professionellen Beauty-Funktionen sorgen für realistischere und natürlichere Effekte.

AI Ultra-Clear Portrait
Erfreue dich an scharfen und detaillierten Porträts mit gestochen scharfen Gesichtern.

Natürlich wirkende Porträts
Zeige deinen inneren Charme

Mach atemberaubende und künstlerische Halbkörperporträts ohne Nachbearbeitung mit einem wunderbar unscharfen Hintergrund, der den Blick auf das Motiv lenkt.

Schnappschüsse
Halte den Moment fest

Dank leistungsstarker Hardware und sorgfältig abgestimmter Algorithmen war es noch nie so einfach, schöne Momente festzuhalten.

Dynamische Aufnahmen
Halte mehr von der Schönheit und den magischen Momenten des Lebens fest

Jetzt kannst du dynamische Aufnahmen machen und deine Lieblingsmomente daraus auswählen. Mit drei Exportoptionen, um die Erinnerungen für dich zu bewahren: Foto, Video und GIF.

20MP Selfie-Kamera
Fantastische Selfies

Die ultraklare 0,8-fach-Kamera auf der Vorderseite bietet einen größeren Blickwinkel für Gruppen-Selfies.

Dual-Video
Mehrere Perspektiven gleichzeitig

Nimm gleichzeitig mit der rückseitigen und der Selfie-Kamera auf, um mehrere Perspektiven zu erfassen.

IP68 staub- und wasserresistent
Das Redmi Note 14 Pro+ 5G verfügt über die führende Schutzklasse IP68 – das bedeutet, das Gerät kann ein Eintauchen in bis zu 1,5 Meter tiefes Wasser für bis zu 30 Minuten überstehen.

Wet-Touch-Technologie
Gleichbleibend schnelle Reaktion

Bleib ohne Unterbrechung in Verbindung und genieße einen reibungslosen Bildlauf, selbst mit nassen, öligen oder seifigen Fingern.

Abgerundetes Flagship-Display
Liegt bequem in der Hand

Die Rundungen des Displays schmiegen sich an die Form deiner Handfläche an und machen das Redmi Note 14 Pro+ 5G noch griffiger.

Mittig ausgerichtetes Kameradekor
Ästhetische Designphilosophie

Mit seinem stilvollen Design und der fein gearbeiteten Kameradekoration bietet das Redmi Note 14 Pro+ 5G ein hochwertiges Gesamtbild.

Das erste Redmi Note mit veganem Leder
Elegant und hochwertig

Veganes Leder bietet einen hochwertigen Look, liegt angenehm in der Hand und ist äußerst resistent gegen Fingerabdrücke.

3000cd/m² maximale Helligkeit
1,5K CrystalRes Display

Das 6,67" AMOLED Flagship-Display liefert atemberaubende Farben und ein immersives Seherlebnis.

Augenschonendes Display
Unsere integrierte Augenschutzfunktion passt die Farbtemperatur des Displays automatisch an die jeweilige Tageszeit an. Sie erhöht außerdem den Komfort für die Augen, wenn das Smartphone im Dunkeln benutzt wird, und verringert die visuelle Ermüdung.
Die automatische 20.000-stufige Helligkeitsanpassung ermöglicht komfortable Helligkeitsänderungen. Darüber hinaus verfügt das Display über 1920Hz PWM-Dimming und DC-Dimming, das die Helligkeit nahtlos an deine Umgebung anpasst.

Extrem reaktionsschnelles Display
Noch flüssiger und packender

Erlebe ein flüssiges und mitreißendes Spielvergnügen, wenn der Gaming-Turbomodus aktiviert ist.

Professionelle Audio- und visuelle Effekte
Kino-Erlebnis für die Hosentasche

Erlebe die Brillanz eines Displays in Kinoqualität, das deine visuelle Reise mit außergewöhnlicher Helligkeit und einem Spektrum satter, lebendiger Farben bereichert, die jedes Detail mit atemberaubender Klarheit zum Leben erwecken. Gepaart mit dem kraftvollen, mitreißenden Sound aus zwei Lautsprechern entsteht ein Kino im Taschenformat, das ein umfassendes sensorisches Erlebnis bietet – immer und überall.

Snapdragon® 7s Gen 3
4nm Prozessor von TSMC

Der Qualcomm Snapdragon Prozessor nutzt die ARM-v9.2-Architektur. Mit 4 großen A720-Kernen und 4 kleinen A520-Kernen bietet er eine stärkere Multi-Core-Leistung und insgesamt überlegene Eigenschaften.

Beeindruckend große Fläche
Bessere Kühlleistung

Mit einer VC-Kühlung, die eine Fläche von fast 5000mm² abdeckt, werden Hochlastszenarien wie Spiele und hochauflösende Videos problemlos bewältigt.

120W HyperCharge
Großer Akku mit 5110mAh

Dank der großen Akkukapazität des Redmi Note 14 Pro+ 5G hält dein Smartphone mit einer einzigen Akkuladung länger durch, und du musst es nicht so oft aufladen.

Geschützt gegen Kälte
Funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen gut

Bietet 4,9 Stunden mehr Nutzungsdauer mit einem verbesserten High-Density-Akku, der für Temperaturen bis -20℃ entwickelt wurde.
Dank der verbesserten Niedrigtemperatur-Ladetechnologie kann das Redmi Note 14 Pro+ 5G auch bei -20℃ problemlos aufgeladen werden.

Xiaomi Surge Akkumanagementsystem
Effiziente Aufladung und Akkugesundheit

Der Algorithmus zur Verwaltung des Akkuzustands erfasst deine täglichen Ladegewohnheiten und passt die Spannung und den Strom in Echtzeit an, wodurch die Alterung des Akkus effektiv verzögert wird. Der Akku ist nach 1600 Ladezyklen noch zu 80% funktionsfähig, was etwa 4 Jahren regelmäßiger Nutzung entspricht und somit auch bei langfristiger Nutzung für beruhigende Sicherheit sorgt.

Erstklassige Qualität
Garantierte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Jede Charge von Redmi Note 14 Pro+ 5G Smartphones wird vor der Auslieferung strengen Qualitätstests unterzogen, um ein erstklassiges Erlebnis sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
7s Gen 3
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Farbtiefe
12 Bit
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung
480 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
3000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Hypercharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.4 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,65
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie)
2.24 µm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Zeitlupenmodus
Ja
Zeitlupenbildrate
120fps, 240fps
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Flackersensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.4
Frequenzband
Dual-Band
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210.14 g
Breite
74.67 mm
Tiefe
8.75 mm
Höhe
162.53 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5110 mAh
Energie
USB Typ-C Ladeport
Ja
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 381,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.